QCP 194-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325713
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3325713
EAN / GTIN 7291075383096
Codice del produttore 3325713
Numero-L L24050 2110

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 12.11 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 19.4 mm
  • Functional Length (LF) 8.04 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.07 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 12.11 mm