QCP 194-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3325713
EAN / GTIN 7291075383096
Číslo výrobce 3325713
L-číslo L24050 2110

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 19,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 12,11 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.04 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.07 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.11 mm