QCP 180-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325699
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3325699
EAN / GTIN 7291075382952
Codice del produttore 3325699
Numero-L L24050 2078

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 18 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 11.55 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Functional Length (LF) 7.77 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 3.78 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 11.55 mm