QCP 180-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325699
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325699
EAN/GTIN 7291075382952
Nummer fabrikant 3325699
L-nummer L24050 2078

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 18 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 18,0, hoek, 1ste trap (SIG) 136 graden, gereedschapslengte (LPR) 11,55 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,77 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 3,78 mm
  • Lengte kraag (LPR) 11,55 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles