• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

QCP 086-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325612
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3325612
EAN / GTIN 7291075382082
Codice del produttore 3325612
Numero-L L24050 1670

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 8.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 5.4 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 8.6 mm
  • Functional Length (LF) 3.66 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.74 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 5.4 mm