QCP 086-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325612
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3325612
EAN/GTIN 7291075382082
Številka proizvajalca 3325612
L-število L24050 1670

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 8,6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8,0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina orodja (LPR) 5,4 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 8,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,66 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,74 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 5,4 mm