MTF D4.00-4-1.25-40 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3323562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323562
EAN / GTIN 7291075377514
Číslo výrobce 3323562
L-číslo L24090 227

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 4″, OAL (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.575″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″