F75 D063-05-22-M Frese a manicotto a 75° per inserti SPKN/SPKR 1203

Codice art.: 3323017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323017
EAN / GTIN 7291075409383
Codice del produttore 3323017
Numero-L L23980 916

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 68.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 68.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 68.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 75 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto