F75 D063-05-22-M Fresas de Planear con Ángulo de Posición de 75º para Plaquitas SPKN/SPKR 1203

Número de artículo: 3323017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3323017
EAN / GTIN 7291075409383
Número del fabricante 3323017
Número L L23980 916

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 68.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 68.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 68.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 75 Degrees

Productos adecuados