F75 D063-05-22-M 75° rezkar za plano rezkanje za SPKN/SPKR 1203.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3323017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323017
EAN/GTIN 7291075409383
Številka proizvajalca 3323017
L-število L23980 916

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 68,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 68,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 68,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 75 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse