• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TR6 ER D25-70-5-C25-07 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320751
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3320751
EAN / GTIN 7291075388022
Codice del produttore 3320751
Numero-L L23980 1411

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 65.5 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 23 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Functional Length (LF) 140 mm
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 65.5 mm