TR6 ER D25-70-5-C25-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320751
EAN/GTIN 7291075388022
Nummer fabrikant 3320751
L-nummer L23980 1411

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijplaten (CICT) 5, snijrandlengte max. (APMX) 1 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, code zittinggrootte Rond, effectieve lengte (LU) 65,5 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 18 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Functionele lengte (LF) 140 mm
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 65,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles