MT LNHU 1403 18PG IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna PG a profilo completo per componenti elettronici

Codice art.: 3320025
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3320025
EAN / GTIN 7291075377040
Codice del produttore 3320025
Numero-L L24290 29

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 1.411 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) PG
  • Passo del filetto (TP) 1.411 mm
  • Dimensione del Filetto PG9,11,13.5,16
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″