• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ER11 SPR 5.5-6.0 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 3319400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3319400
EAN / GTIN 7291075133554
Codice del produttore 3319400
Numero-L L24120 74

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 6 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 5.5 mm, Shank Size (SS) ER11

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 6 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 5.5 mm
  • Shank Size (SS) ER11