ER11 SPR 5.5-6.0 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 3319400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3319400
EAN/GTIN 7291075133554
Nummer fabrikant 3319400
L-nummer L24120 74

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 6 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 5,5 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 6 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 5,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11

Diensten en productadviseurs

Meld u aan