• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 160-080-20A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3316789
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3316789
EAN / GTIN 7291075393866
Herstellernummer 3316789
L-Nummer L24040 1270

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16, Gesamtlänge (OAL) 163.25 mm, Nutzlänge (LU) 83.44 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 109.81 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 160
  • Gesamtlänge (OAL) 163.25 mm
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Kraglänge (LPR) 113.25 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 83.44 mm