SDHT 120508-PDEN IC5820 Plaquettes carrées pour l'usinage du titane, des alliages réfractaires et des aciers inoxydables

Réf.: 3315344
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3315344
EAN / GTIN 7291075388145
Réf. fabricant 3315344
Article hors catalogue L23910 881

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4