• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MM EPG080/60-F75-1T05 IC908 Testina MULTI-MASTER a singola elica per incisione

Codice art.: 3310285
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3310285
EAN / GTIN 7291075342772
Codice del produttore 3310285
Numero-L L24060 165

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm
  • Profile Angle (PRFA) 60 Degrees