MM EPG080/60-F75-1T05 IC908 Zamenljivo orodje MULTI-MASTER za graviranje

Št. art.: 3310285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3310285
EAN/GTIN 7291075342772
Številka proizvajalca 3310285
L-število L24060 165

Opis

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 1, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle profil (PRFA) 60 Degrees

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript