BLR D200-QT IC882 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: 3309409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3309409
EAN / GTIN 7291075347128
Codice del produttore 3309409
Numero-L L23970 553

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.4 mm, Spessore inserto (S) 3.4 mm, Larghezza inserto (W1) 7.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.4 mm
  • Spessore inserto (S) 3.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2