ICG 220 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3302965
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3302965
EAN / GTIN 7291075373714
Codice del produttore 3302965
Numero-L L24050 2524

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Functional Length (LF) 7.99 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Spessore inserto (S) 12.36 mm
  • Point Angle (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.37 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto