ICG 220 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302965
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302965
EAN/GTIN 7291075373714
Nummer fabrikant 3302965
L-nummer L24050 2524

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 22 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 22,0, hoek, 1e trap (SIG) 130 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,99 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 12,36 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 4,37 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles