• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DCN 220-110-25.4A-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 5xD

Codice art.: 3201741
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3201741
EAN / GTIN 7291075292824
Codice del produttore 3201741
Numero-L L24040 1223

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.866″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 22.0 ,Overall Length (OAL) 7.9″ ,Usable Length (LU) 4.49″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.866″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.902″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.866″
  • Decimale Equivalente: 0.866″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 5.543″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 22.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 220
  • Overall Length (OAL): 7.9″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 4.49″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto