SOMT 100408-HD IC808 Obračalne rezalne ploščice za svedre DR za obdelavo ogljikovega jekla in mehkih materialov obdelovancev

Št. art.: 3301627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Rezalni material HC
Zvrst IC908
Serija DR-TWIST
Debelina rezalne plošče T 4,3 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SOMT
Opis rezalne plošče SOMT 100408-HD
Smer rezanja nevtralna
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3301627
EAN/GTIN 7291075327816
Številka proizvajalca 3301627
L-število L24160 66

Opis

Description:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.8 mm, Insert Thickness (S) 4.3 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.8 mm
  • Insert Thickness (S) 4.3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript