Set di punzoni con numeri a puntini, 9 pezzi DIN 1451, altezza dei caratteri 6 mm, durezza HRC 58 - 61 sull'incisione

Codice art.: 330-006P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero di punzoni 9 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno 0 – 9
Altezza carattere 6 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 80 mm
Larghezza tipo di punzone 12 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.300 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 330-006P
EAN / GTIN 4027474928216
Codice del produttore 330-006P
Numero-L L80010 102458
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di numeri punzonati a puntini da 9 pezzi della serie 330 con qualità extra pesante viene utilizzato per la marcatura senza problemi dei pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza del carattere tra 58 e 61 HRC. I numeri punzonati extra pesanti della serie 330 hanno un gambo più grande, che aumenta il peso e facilita notevolmente la punzonatura del pezzo. Grazie al carattere a puntini, l'effetto di intaglio del segno punzonato è ridotto.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 1/8
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 12
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/2
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 6 mm