Punktteret 9-delt slagbogstavsæt DIN 1451, 6 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved graveringen

Art.-nr.: 330-006P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal stempler 9 stk.
Produkttype slagstempel
Mærke 0 – 9
Højde, skrift 6 mm
Anslagsdybdebegrænsning ja
Længde, stempeltype 80 mm
Bredde, stempeltype 12 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 1.300 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 330-006P
EAN/GTIN 4027474928216
Producentnummer 330-006P
L-nummer L80010 102458
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den punktede 9-delte slagnummer sætt af ekstra tung kvalitet fra serie 330 bruges til problemfrit mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) inden for håndværk, industri og værksted. Sættet har en standardiseret skrifttype i henhold til DIN 1451 og en hårdhed på graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagnumre i serie 330 har et større skaft, der øger vægten og væsentligt letter indslaget i emnet. Den prikkede skrifttype reducerer skærende effekt af det indslagne tegn.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 80 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 1/8
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 12
  • Bredde af aksel [tommer]: 1/2
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 6 mm