Juego de números punteados de 9 piezas DIN 1451, altura de letra 6 mm, dureza 58 - 61 HRC en el grabado

Número de artículo: 330-006P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Embalaje Caja
Número de sellos 9 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter 0 – 9
Altura de fuente 6 mm
Limitación de profundidad de impacto
Longitud tipo punzón 80 mm
Anchura tipo punzón 12 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 1.300 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 330-006P
EAN / GTIN 4027474928216
Número del fabricante 330-006P
Número L L80010 102458
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de numeración de golpes punteados de 9 piezas con calidad extra pesada de la serie 330 se utiliza para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en artesanía, industria y taller. El juego tiene un guion estandarizado según la DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Los números de golpe extra pesados de la serie 330 tienen un eje más grande, lo que aumenta el peso y facilita significativamente la inserción en la pieza de trabajo. El guion punteado reduce el efecto de incisión de la marca estampada.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 1/8
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 12
  • Anchura del eje [pulgadas]: 1/2
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 6 mm