Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 80, ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 48mm

Codice art.: 329944 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 80
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo DS 80 mm
Lunghezza codolo LS 53 mm
Diametro di serraggio D1 48 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 53 mm
Durezza secondo Rockwell 60
Esecuzione superfici di serraggio Scanalature longitudinali; Scanalature trasversali
Profilo di serraggio Es. tonda
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Pinza elastica
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329944 48
EAN / GTIN 2050001923851
Codice del produttore SK80BZIR48,0
Produttore/persona responsabile Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!