Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 80, ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 37mm

Codice art.: 329944 37
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Holder type Plain shank
Holder shape Standard
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 0800
Type of mounting spigot
Shank diameter DS 80 mm
Shank length LS 53 mm
Clamping diameter D1 37 mm
Length of collet L 53 mm
Installation length L2 16 mm
Hardness according to Rockwell 60
Clamping face version and lengthwise grooves; transverse serrations
Clamping profile round
Interface joint 1; joint 2
Type of product clamping head
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329944 37
EAN / GTIN 2050001923745
Codice del produttore SK80BZIR37,0
Produttore/persona responsabile Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!