{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 80 | |
| Diametro codolo | 80 mm | |
| Lunghezza codolo | 53 mm | |
| Diametro di serraggio | 68 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 53 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Esecuzione superfici di serraggio | Scanalature longitudinali; Scanalature trasversali | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329944 68 | |
| EAN / GTIN | 2050001924056 | |
| Codice del produttore | SK80BZIR68,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |