• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 65, ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 57,5mm

Codice art.: 329934 57,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 57,5 mm
Adattatore SK 65
Superficie di serraggio Scanalature trasversali e longitudinali
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 58 mm
Tipo di prodotto Pinza elastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329934 57,5
EAN / GTIN 2050001076632
Codice del produttore SK65BZIR57,5
Produttore/persona responsabile Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.
Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!