Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja 57,5 mm

Artikl br.: 329934 57,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 57,5 mm
Prihvat SK 65
Površina stezanja Poprečni i uzdužni žljebovi
Tvrdoća 60 HR
Profil okruglo
Duljina D (L) 58 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 329934 57,5
EAN / GTIN 2050001076632
Broj proizvođača SK65BZIR57,5

Opis

Izvedba:

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.
Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.
Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji dostupne na upit!
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
    stezni ⌀ (s povećanjem od 0,5 mm) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu