Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali 64,5 mm

Codice art.: 329934 64,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 64,5 mm
Adattatore SK 65
Superficie di serraggio Scanalature trasversali e longitudinali
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 58 mm
Tipo di prodotto Pinza elastica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329934 64,5
EAN / GTIN 2050001076779
Codice del produttore SK65BZIR64,5

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.
Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello