{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Pinza di serraggio conica; Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | SZD0650XX85; ZYL03300105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Dimensione attacco | 65 | |
| Diametro codolo DS | 33 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Spannkopf glatt | |
| Diametro di serraggio D1 | 33 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 53 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Esecuzione superfici di serraggio | es. liscia | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Attacco più corto | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329930 33 | |
| EAN / GTIN | 2050001072764 | |
| Codice del produttore | SK65BZIGR33,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |