Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341, 355 E, ⌀ Attacco: 7mm

Codice art.: 329705 7
Sconto
51,14 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 355 E
Diametro di serraggio D1 7 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 123 mm
Forma forma conica
Apertura angolare α 35 gradi
Normativa DIN 6341
Con codolo filettato sì
Misura del filetto M S20×2
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a tirante
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329705 7
EAN / GTIN 4062406104559
Codice del produttore 329705 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Filettatura a sega.

Norma:

DIN 6341

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) su richiesta!