{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 355 E | |
| Diametro di serraggio D1 | 4 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 123 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Apertura angolare α | 35 grado | |
| Normativa | DIN 6341 | |
| Con codolo filettato | sì | |
| Misura del filetto M | S20×2 | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 20 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a tirante | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329705 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406104528 | |
| Codice del produttore | 329705 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |