Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 355 E, ⌀ zaciskania: 7mm

Nr art.: 329705 7
Rabat
246,02 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 355 E
Średnica mocowania D1 7 mm
Długość tulei mocującej L 123 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 35 stopni
Norma DIN 6341
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M S20×2
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleje zaciskowe, przestawne
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329705 7
EAN / GTIN 4062406104559
Numer producenta 329705 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.
gwint trapezowy niesymetryczny.

Norma:

DIN 6341.

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego:  D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

Wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!