• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Trespolo per materiale

Codice art.: 3286
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Parte descritta Piano di lavoro
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, blu Blu capri
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu
Larghezza superficie di appoggio 450 mm
Profondità superficie di appoggio 750 mm
Materiale supporto tubo di acciaio
Inclinazione regolabile 30 grado
Campo di regolazione dell´altezza min. 720 mm
Campo di regolazione dell´altezza max. 1.080 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Supporto
Portata max. 250 kg
Es. regolabile in altezza
Altezza utile 1.080 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3286
EAN / GTIN 4017976032863
Codice del produttore 3286
Numero-L L90080 840
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Per contenitori in plastica, contenitori in lamiera d’acciaio, cestelli in filo metallico, ecc., regolabili in altezza e mobili. Struttura in acciaio profilato/tubolare con piattaforma in lamiera d’acciaio. Piattaforma con bordo di appoggio su un lato, inclinabile di 15° e 30°, regolabile in altezza in modo continuo tramite pompa idraulica, possibile anche sotto carico. Azionamento tramite pedale, valvola di abbassamento regolabile con precisione. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 4 ruote girevoli, mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 delle quali con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 750
  • Larghezza superficie utile (mm): 450
  • Angolo di inclinazione (gradi): 0, 15, 30
  • Regolabile in altezza da-a (mm): 720-1080
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32