{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Beskrevet del | Arbejdsplade | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, blå | Capriblå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | blå | |
| Grundareal, bredde | 450 mm | |
| Grundareal, dybde | 750 mm | |
| Materiale, gulvstativ | stålrør | |
| Hældning kan indstilles | 30 grader | |
| Højdejusteringsområde min. | 720 mm | |
| Højdejusteringsområde maks. | 1.080 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | Materialestativ | |
| Bæreevne, maks. | 250 kg | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Nyttehøjde | 1.080 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 3286 | |
| EAN/GTIN | 4017976032863 | |
| Producentnummer | 3286 | |
| L-nummer | L90080 840 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |