{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu capri | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Largeur surface de base | 450 mm | |
| Prof. surface de base | 750 mm | |
| Matériau support fixe | tube d’acier | |
| Inclinaison réglable | 30 degré | |
| Plage de réglage en hauteur min. | 720 mm | |
| Plage de réglage en hauteur max. | 1 080 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | Supports à matériaux | |
| Charge admissible max. | 250 kg | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur utile | 1 080 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 3286 | |
| EAN / GTIN | 4017976032863 | |
| Réf. fabricant | 3286 | |
| Article hors catalogue | L90080 840 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |