{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Parte descritta | Piano di lavoro | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Struttura tubolare in acciaio | si | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu capri | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | blu | |
| Larghezza superficie di appoggio | 450 mm | |
| Profondità superficie di appoggio | 750 mm | |
| Materiale supporto | tubo di acciaio | |
| Inclinazione regolabile | 30 gradi | |
| Campo di regolazione dell´altezza min. | 655 mm | |
| Campo di regolazione dell´altezza max. | 1.025 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 32 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Supporto | |
| Portata max. | 250 kg | |
| Es. regolabile in altezza | sì | |
| Altezza utile | 1.025 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 3285 | |
| EAN / GTIN | 4017976032818 | |
| Codice del produttore | 3285 | |
| Numero-L | L90080 680 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |