Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet acéllemezből készült platformmal. Az egyik oldalon érintkező peremmel ellátott, 15°-kal és 30°-kal dönthető, fogasléces emelővel fokozatmentesen állítható magasságú emelvény, terhelés alatt is lehetséges. 2 teleszkópos oszlop. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db forgó kerék, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal, 2 db fékkel az EN 1757-3 európai szabvány szerint (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 750
Használható terület szélessége (mm): 450
Dőlésszög (fok): 0, 15, 30
Állítható magasság (mm): 655-1025
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint