Mobile vippestativer

Art.-nr.: 3285
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Beskrevet del Arbejdsplade
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Capriblå
Materiale stålplade
Farve blå
Grundareal, bredde 450 mm
Grundareal, dybde 750 mm
Materiale, gulvstativ stålrør
Hældning kan indstilles 30 grader
Højdejusteringsområde min. 655 mm
Højdejusteringsområde maks. 1.025 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 250 kg
Højdeindstillelig ja
Nyttehøjde 1.025 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3285
EAN/GTIN 4017976032818
Producentnummer 3285
L-nummer L90080 680
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Til plastkasser, stålpladekasser, trådkurve osv., højdejusterbar og mobil. Sektioneret stål-/rørkonstruktion med platform af stålplade. Platform med ensidig kontaktkant, kan vippes 15° og 30°, trinløs højdejustering ved hjælp af tandstangspil, også mulig under belastning. 2 teleskopsøjler. Pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul, nav med glidelejer, 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 750
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 450
  • Hældningsvinkel (grader): 0, 15, 30
  • Højdejusterbar fra-til (mm): 655-1025
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32