Set di trascinatori con cono Morse / cilindrico, rotazione in senso orario, Modello: 5

Codice art.: 327455 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione della punta pilota es. fissa
Angolo di affilatura α 60 grado
Area di lavoro min. Amin 21 mm
Area di lavoro max. Amax 40 mm
Con ammortizzazione
Diametro della punta pilota adatta D1 12 mm; 16 mm
Verso di inserimento A destra
Punte pilota intercambiabili incluse
Numero di punte pilota 2 pz.
Angolo di affilatura incluso 60 grado
Utilizzo Rettifica; Tornitura
Tipo di prodotto Trascinatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327455 5
EAN / GTIN 4067263558101
Codice del produttore 327455 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Disco trascinatore Constant con angolo di affilatura di 60° per l’impiego nelle operazioni di rettifica e tornitura.
  • Trascinatore con punta pilota elastica e bloccabile per un serraggio stabile e senza gioco.
  • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata.
  • In perfetta combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 311750 o 321770.
  • Pratico nel box modulare GARANT 630320.

Fornitura:

  • 1× corpo base per trascinatori n. art. 327465 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
  • 2× punta pilota n. art. 327488.
  • 2× menabrida n. art. 327470.