MNC 381-191-38.1-21-10-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3260248
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie COMBICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260248
EAN / GTIN 7291075345858
Codice del produttore 3260248
Numero-L L24040 392

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/2″ ,Overall Length (OAL) 11.934″ ,Usable Length (LU) 7.66″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.827″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Decimale Equivalente: 1.5″
  • Diametro flangia (DF): 1.968″
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOGT 100408-W
  • Overall Length (OAL): 11.934″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 9.26″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.67″
  • Lunghezza utile (LU): 7.66″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto