MNC 381-191-38.1-21-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3260248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260248
EAN / GTIN 7291075345858
Číslo výrobce 3260248
L-číslo L24040 392

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, Celková délka (OAL) 11,934″, použitelná délka (LU) 7,66″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.827″
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Desetinný ekvivalent: 1.5″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOGT 100408-W
  • Celková délka (OAL): 11.934″
  • Délka upínace (LPR): 9.26″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Použitelná délka (LU): 7.66″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny