DCN 290-087-38.1A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260107
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260107
EAN/GTIN 7291075292725
Nummer fabrikant 3260107
L-nummer L24040 307

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,142″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 29,0, totale lengte (OAL) 7,9″, bruikbare lengte (LU) 3,63″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,142″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,177″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,142″decimale equivalentie: 1,142″
  • flensdiameter (DF): 1,968
  • functionele lengte (LF): 5,012″
    • : 1,968″ Fensdiameter: 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 290
    • totale lengte (OAL): 7,9″
    • puntlengte (PL): 0,208″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,22″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,68″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 3,63″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles