Bullone con perno 20 mm

Codice art.: 3256154
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto perni
Diametro esterno d2 20 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3256154
EAN / GTIN 4046459168577
Codice del produttore 3256154
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fornito con KL-0029-122.

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 40 mm
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • dimensione del filetto: M8
  • Apertura chiave: 13 mm