Șurub cu știft 20mm

Cod articol.: 3256154
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs bolţ
Diametru exterior d2 20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3256154
EAN / GTIN 4046459168577
Număr producător 3256154
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0029-122.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 40 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • dimensiunea filetului: M8
  • Deschiderea cheii: 13 mm