{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Forma ganasce/forchetta | Es. mezzotonda | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Materiale ganasce/forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Per | wire (hard); wire (soft) | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinze a becchi piatti/tondi | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | Acciaio al carbonio (C70) | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Normativa | DIN ISO 5745 | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm |
| Codice articolo | 32323 | |
| EAN / GTIN | 4010995323233 | |
| Codice del produttore | 32323 | |
| Numero-L | L60070 2753 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |